• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 16×16G, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 940021 800
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 16×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 16×16
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 16×16G
Höhe 800 mm
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Nutzhöhe 645 mm
Schubladen Nutzbreite 400 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 16
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 1
Anzahl Fachboden 1
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung oben
Gewicht 35 kg
Produktart Fachbodenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940021 800
EAN / GTIN 4062406067182
Herstellernummer 940021 800

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 20×20G, mit Schubladen 16×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.
Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb