• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Amboss-Schere mit Kunststoffhüllen verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 94 55 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 94 55 200
EAN / GTIN 4003773080763
Herstellernummer 94 55 200
L-Nummer L70010 1670
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ziehender Schnitt gegen feste Unterlage zum quetschfreien Schneiden von weichen Materialien wie z. B. Gummi-Profile, PVC, Leder, Holz, Schläuche, usw.
  • schneidet Flachmaterial bis max. 40 mm Breite und 7,5 mm Höhe
  • Schneidkapazität für Rundmaterial bis Ø 25 mm
  • robuste, auswechselbare Klinge
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke

Merkmal:

  • Klingenlänge: 40,0mm
  • verchromt
  • mit Kunststoffhüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb