Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 3 Etagenrahmen für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 820
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 238, 538, 838
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 935
Gesamtbreite (mm): 666
Gesamthöhe (mm): 1101
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3