• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste 115x27,5xM14 E 0,5 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 938646
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kegelbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 938646
    EAN / GTIN 9003179386464
    Herstellernummer 938646

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Kegelbürsten für den Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die perfekte Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Edelstahl. Je nach Drahtart erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. So verwenden Sie gezopfte Bürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Bürsten mit gewelltem Draht können Sie ebenfalls zur Reinigung verwenden, diese Spezifikation glänzt aber vor allem bei der Feinbearbeitung. Zusätzlich stellt die Säuberung von Schweißnähten für diese Kegelbürsten keine Herausforderung dar. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl wird ein Rosten des Werkstücks verhindert.

    Merkmal:

    • Form: 28K DZR KEGELBÜRSTEN
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : E 0,5 mm
    • Abmessung (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
    • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
    • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
    • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb