• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Eurokastenwagen

Artikel-Nr.: 9383
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9383
EAN / GTIN 4017976493831
Herstellernummer 9383
L-Nummer L90080 1352

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Eurokastenwagen in elektrisch leitfähiger Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet in schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 5 Etagenrahmen für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1372
Gesamtbreite (mm): 685
Gesamthöhe (mm): 1686
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb