• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Eurokastenwagen

Artikel-Nr.: 9380
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9380
EAN / GTIN 4017976493800
Herstellernummer 9380
L-Nummer L90080 1342

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 3 Etagenrahmen für je 1 Eurokasten 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 410
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 238, 538, 838
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 525
Gesamtbreite (mm): 666
Gesamthöhe (mm): 1101
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb