• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIGIMATIC Signalleitung Rund, 8-Pin, 1m

Artikel-Nr.: 937386
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 937386
EAN / GTIN 4946368553108
Herstellernummer 937386
L-Nummer L40010 9890

Beschreibung

Beschreibung:

DIGIMATIC Signalleitung
Rund, 8-Pin, 1m
Digimatic Leitungen
Dies ist eine Übersicht über die verfügbaren Signalleitungen und darüber, wie Sie Messgeräte mit Datenausgabe beispielsweise an einen PC anschließen können. Mit den aufgeführten Leitungen werden die Messgeräte direkt über USB (USB Input Tool Direct Leitung), indirekt über Standard-Digimatic-Leitung und Schnittstellenbox (z. B. DMX-Box oder USB Input Tool Box) oder die drahtlosen U-WAVE-T-Sender (Box-Version) an einen PC verbunden.
Die entsprechende Leitung für Ihr Digimatic-Messgerät finden Sie im Abschnitt „Optionales Zubehör“ in der Produkteintragung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb