• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 28x28-6x68 mm SZ 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 936422
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 936422
EAN / GTIN 9003179364226
Herstellernummer 936422

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Produkt eignet sich perfekt zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Unterschiedliche Ausführungen der Bürsten statten Sie ideal für vielseitige Aufgaben aus, von empfindlich (DW - gewellt) bis grob (DZ - gezopft).Letztere spreizt sich abghängig von der gewählten Drehzahl und kann somit verschiedenste Bohrungsdurchmesser bearbeiten. Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit höchster Standzeit und Robustheit.

Merkmal:

  • Form: 52P DZ PINSELBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SZ 0,5 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 28 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Unterschiedliche Drahtformen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb