• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalleiter fahrbar 11

Artikel-Nr.: 935800 11
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leiterlänge 2,95 m
Arbeitshöhe ca. 3,95 m
maximale senkrechte Einhängehöhe bis 3,11 m
passend für Regal Höhe 3.000 mm
untere äußere Breite 0,6 m
Ausladung 1,2 m
Holmhöhe 25 mm
Holmbreite 73 mm
Stufenhöhe 235 mm
Stufenanzahl 11
Gewicht 11,5 kg
Produktart Regalleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935800 11
EAN / GTIN 4062406134235
Herstellernummer 935800 11

Beschreibung

Ausführung:

Stufenleiter fahrbar zur Montage an Regalen. Bei Nichtgebrauch kann die Leiter platzsparend an die Regalanlage angestellt werden. Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Inklusive Easyfix-Aufnahme. Mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen, ⌀ 80 mm. Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Jede Leiter ist eine Sonderanfertigung.
Die maximale senkrechte Einhängehöhe muss immer angegeben werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb