• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Eurokasten-Roller

Artikel-Nr.: 93580
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 93580
EAN / GTIN 4017976935805
Herstellernummer 93580
L-Nummer L90080 1371

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Offene Winkelstahlkonstruktion. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 408
Ladeflächenhöhe (mm): 182
Gesamtlänge (mm): 611
Gesamtbreite (mm): 414
Gesamthöhe (mm): 209
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb