• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltüren-Satz 1200 mm

Artikel-Nr.: 935715 1200
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe inklusive Rahmen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe inklusive Rahmen 1.200 mm
Nutzhöhe 1.100 mm
Rahmen-Tiefe 80 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935715 1200
EAN / GTIN 4062406112004
Herstellernummer 935715 1200

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Flügeltüren, 2 Seitenschienen und 2 Anschlagleisten. Die Felder hinter den Flügeltüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Türen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb