{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe inklusive Rahmen | 1.500 mm | |
Nutzhöhe | 1.400 mm | |
Rahmen-Tiefe | 80 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Flügeltür |
Artikelnummer | 935710 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263130079 | |
Herstellernummer | 935710 1500 |