• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollabdeckung mit Abrollrand 56G

Artikel-Nr.: 935566 56G
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Feldbreite Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935566 56G
EAN / GTIN 4067263139126
Herstellernummer 935566 56G

Beschreibung

Ausführung:

Vollabdeckung wird benötigt, wenn Schubladen / Auszugböden mit Abstand zum Grundrahmen montiert werden. Mit rückseitigem Abrollrand. Kann als unterster Fachboden verwendet werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb