• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundrahmen ohne Abdeckung 36G

Artikel-Nr.: 935530 36G
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Feldbreite Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart Grundrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935530 36G
EAN / GTIN 4062406109707
Herstellernummer 935530 36G

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Rahmen aus Winkeleisen mit Verstrebungen, fest verschweißt. Fronthöhe 50 mm. Zur Stabilisierung pro Regalfeld zwingend erforderlich. Kann mit Nr. 935535 bzw. 935565 als unterster Fachboden zur Ablage genutzt werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb