• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand 2500 mm

Artikel-Nr.: 935510 2500
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tiefe 610 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.500 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Seitenwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935510 2500
EAN / GTIN 4062406109578
Herstellernummer 935510 2500

Beschreibung

Verwendung:

Für Abdeckung der Seitenfronten, gekantetes Stahlblech, 30 mm breit.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Verwendung einer Seitenwand ist auf der Innenseite des Säulenrahmens nur eine Blechverkleidung Nr. 935040; 935045 oder Endsteg Nr. 935442; 935462 notwendig.
Aus Stabilitätsgründen empfehlen wir bei Regalen jeweils links und rechts eine Seitenwand zu montieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb