• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischensteg 1

Artikel-Nr.: 935460 1
1
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Länge 570 mm
Breite 52 mm
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935460 1
EAN / GTIN 4062406110369
Herstellernummer 935460 1

Beschreibung

Verwendung:

Zwischensteg zur Abdeckung des Freiraumes zwischen 2 Fachböden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb