• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Eurokasten-Roller

Artikel-Nr.: 935400
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935400
EAN / GTIN 4017976193540
Herstellernummer 935400
L-Nummer L90080 1234

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Mit Rohrschiebebügel. Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 605
Nutzflächenbreite (mm): 408
Etagenhöhen (mm): 201, 630
Tragkraft Etage (kg): 100
Gesamtlänge (mm): 747
Gesamtbreite (mm): 414
Gesamthöhe (mm): 970
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb