{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Breite | 953 mm | |
Tiefe | 575 mm | |
Breite in E | 54E | |
Tiefe in E | 27E | |
Breite in G | 36 | |
Tiefe in G | 20 | |
Fronthöhe | 25 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 935121 25 | |
EAN / GTIN | 4067263126034 | |
Herstellernummer | 935121 25 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |