• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechverkleidung für Säulenrahmen 2000 mm

Artikel-Nr.: 935040 2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tiefe 580 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567
Herstellernummer 935040 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit angeschweißten Klammern zur Abdeckung des Säulenrahmens: verhindert bei nebeneinanderliegenden abgeschlossenen Regalfeldern seitliches Durchgreifen, zu empfehlen bei Regalanlagen mit Flügeltüren, Schiebetüren und Rollladen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zur beidseitigen Abdeckung eines Säulenrahmens werden zwei Blechverkleidungen benötigt.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb