• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen, Schubladen 20G tief, Höhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 935020 2500
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.500 mm
Tiefe 580 mm
Rahmenbreite 53 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935020 2500
EAN / GTIN 4062406107406
Herstellernummer 935020 2500

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb