Haptoprene Schiebegriff

Artikel-Nr.: 934865
Rabatt
44,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Breite 450 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934865
EAN / GTIN 4045197713971
Herstellernummer 934865

Beschreibung

Ausführung:

Aus Vierkantstahlrohr □ 25 mm. Zum Anschrauben an den Unterbau. Ergonomischer Handgriff mit Haptoprene-Ummantelung für höchsten Komfort − auch mit nassen Händen.

Passend für:

Fahrbare Werkbänke Gr. 1100.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb