• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockgehäuse für KOMPAKT-Werkbänke L und H 430/540 mm

Artikel-Nr.: 934862 430/540
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 602 mm
Breite 432 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 579 mm
Nutzbreite 275 mm
Tür Nutzhöhe 540 mm
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934862 430/540
EAN / GTIN 4045197875778
Herstellernummer 934862 430/540

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockgehäuse für KOMPAKT-Werkbänke L und H. Geeignet für den Einbau von Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 mit Schraubstock Nr. 967100, 967110. Türe durch GARANT-Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türe signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb