{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 430 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Produktart | Offener Werkbankunterbau |
Artikelnummer | 934770 430/540 | |
EAN / GTIN | 4045197483928 | |
Herstellernummer | 934770 430/540 |