• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußgestell mit Fahreinrichtung 1030 mm

Artikel-Nr.: 934720 1030
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenausgleich: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 200 mm
Breite 1.030 mm
Tiefe 630 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Produktart Fahreinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955

Beschreibung

Ausführung:

Fußgestell inklusive Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (100 mm ⌀) mit Vollgummilaufbelag. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Verwendung:

Zur Aufnahme von Gehäusen Nr. 934770934862.

Passend für:

Je 1 Gehäuse Gr. 430 und 600.

Lackierung:

Fußgestell mit Fahreinrichtung lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen muss bei fahrbaren Werkbänken zu jeder Schublade noch eine Schubladen-Einzelentriegelung Nr. 934730 mitbestellt werden!

Passende Produkte

Ersatzteile