• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbare Werkbank mit 1 Schublade und 1 Flügeltür 1100 mm

Artikel-Nr.: 934600 1100
1100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Werkbank Höhe: 930
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800
  • Plattenstärke: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 930 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 800 kg
Plattenstärke 30 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H
Höhe 930 mm
Arbeitsplatte Länge 1.100 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 30 mm
Unterbau Breite 1.030 mm
Unterbau Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ Bockrolle 160 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 160 mm
Material Rad Vollgummi
Anzahl Schubladen 1
Anzahl Fachboden höhenverstellbar 1
Anzahl Tür 1
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
ComfortClose nein
Stoßfänger nein
Schiebegriff nein
absenkbar nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 95 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934600 1100
EAN / GTIN 4045197483843
Herstellernummer 934600 1100

Beschreibung

Ausführung:

Rechte Seite 1 Schublade 140 mm und 1 Tür aus Stahlblech, jeweils verschließbar.
Linke Seite offen, mit verstellbarem Zwischenboden.
  • Arbeitsplatte 30 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. − ausziehbar bis 90% −
  • Türe aus Stahlblech.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Fahrbare Werkbank mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (160 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird. ⌀ 160 mm Vollgummi-Reifen, spurlos grau. Mit Feststellbremsen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 140 mm
Türhöhe (rechts): 460 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb