Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 4 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Tragkraft Etage (kg): 50
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Gesamtlänge (mm): 1169
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 1800
Etagenhöhen (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3