• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul, Modulart: AIR/S

Artikel-Nr.: 933913 AIR/S
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Sicherheits-Druckluft-Einhandkupplung
Ausführung bis 16 bar
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933913 AIR/S
EAN / GTIN 4045197997364
Herstellernummer 933913 AIR/S

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Druckluft-Einhandkupplung zur individuellen Bestückung. DN 7,8.

Passend für:

Medienmodule Nr. 923405, 927235, 928470; Fußteile Nr. 933704, 933706, 933708, 933710; Energieblock Nr. 927325927329, 933920; Energieschienen Nr. 923400 – 923403, 928411928444, 933941, 933933933937. Fußteile Nr. 927062, 927063.

Lieferumfang:

Sicherheits-Druckluft-Einhandkupplung, Muffe verzinkt 3/8 Zoll Innengewinde.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb