{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | A2/A | |
Höhe über Arbeitsplatte | 700 mm | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 25 mm | |
Sockel Ausführung | Aufschraubsockel | |
maximal geeignet für Papierformat | A2 | |
Produktart | Zeichnungshalter |
Artikelnummer | 933905 A2/A | |
EAN / GTIN | 2050001671608 | |
Herstellernummer | 933905 A2/A |