{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Höhe | 780 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Nutzhöhe | 520 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 520 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
mit Abrollrand | ja | |
Tragfähigkeit obere Ablage | 100 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 500 kg | |
Material Ablage | Stahlblech mit Rillengummi | |
Ablage | ja | |
Material Rad | Vollgummi-Laufbelag | |
Ausführung | fahrbar; zur Selbstbestückung | |
Abrollrand Ausführung | 4-seitig | |
Schiebegriff | ja | |
Platzierung Schiebegriff | Frontseite | |
Gewicht | 35 kg | |
Produktart | Montagewagen |
Artikelnummer | 933900 520 | |
Herstellernummer | 933900 520 |