• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausziehbarer Fachboden mit Laufschienen

Artikel-Nr.: 933770
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI-Werkbank
Nutzbreite 490 mm
Nutztiefe 540 mm
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933770
EAN / GTIN 4045197279804
Herstellernummer 933770

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.
Führung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90 %.
Tragfähigkeit 50 kg.

Passend für:

Gehäuse Nr. 933750; 933820; 934820934860 in Breite 600 mm (nur für Schranktypen mit Türen).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb