• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußteil höhenverstellbar mit 2×250 V und 1×AIR 760 mm

Artikel-Nr.: 933708 760
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite 80 mm
    Tiefe 760 mm
    lichte Weite 680 mm
    Höhenverstellbereich 650 mm - 900 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    passend für Plattentiefe 800 mm
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933708 760
    EAN / GTIN 4045197678140
    Herstellernummer 933708 760

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
    Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet und einer Druckluft- Einhandkupplung lose beigelegt.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb