• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolle für fahrbare Fußteile, Typ: 2

Artikel-Nr.: 933635 2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Höhe 150 mm
Rad-⌀ 125 mm
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933635 2
EAN / GTIN 4045197895806
Herstellernummer 933635 2

Beschreibung

Ausführung:

Eine Lenkrolle feststellbar, ⌀ 125 mm, mit spurlos grauen Elastik-Vollgummi Rädern.

Passend für:

Nr. 933627 – 933633, Kombi-Werkbank fahrbar Nr. 933308.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb