• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußteil zurückgesetzt

Artikel-Nr.: 933623
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie KOMBI
    Höhe 880 mm
    Breite 80 mm
    Tiefe 660 mm
    Tiefe zurückgesetzt 350 mm
    passend für Plattentiefe 700 mm; 800 mm
    Produktart Fußteil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933623
    EAN / GTIN 4045197555243
    Herstellernummer 933623

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10. Der zurückgesetzte Fuß ermöglicht eine größere Beinfreiheit z. B. bei Ecklösungen.

    Passend für:

    Plattentiefe sowohl 700 mm als auch 800 mm.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Zurückgesetzte Fußteile dürfen wegen verringerter Standfestigkeit nur in Kombination mit Fußteilen Nr. 933620933625 verwendet werden!
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb