• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageboden 1-teilig 1500 mm

Artikel-Nr.: 933600 1500
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI-Werkbank
Breite 1.340 mm
Tiefe 1-teilig 315 mm
passend für Plattenlänge 1.500 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 150 kg
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933600 1500
EAN / GTIN 4045197280114
Herstellernummer 933600 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, 25 mm hoch.

Verwendung:

Als Ablageboden und zusätzliche Stabilisierung.

Passend für:

Fußteile Nr. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Zur Montage zwischen zwei Fußteilen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb