• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus kreuzverleimtem Bambus 1000 mm

Artikel-Nr.: 933540 1000
(347,14 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Stärke 50 mm
    Plattenlänge 1.000 mm
    Material Arbeitsplatte Bambus
    Arbeitsplatte Oberfläche geschliffen, rückstandsfrei geölt
    Umleimer Ausführung kein Umleimer
    Produktart Werkbankplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933540 1000
    EAN / GTIN 4045197782274
    Herstellernummer 933540 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
    Arbeitsplatte in modernem Design und widerstandsfähiger Oberfläche für anspruchsvolle Anwendungen. Bambus ist der schnellste nachwachsende Rohstoff, ressourcenschonend und ökologisch. Die Platte besteht aus Bambuslamellen, 5-schichtig verzugs- und wasserfest kreuzverleimt. Die Kanten sind allseitig mit Radien versehen, die Oberfläche ist geschliffen und rückstandsfrei geölt. Regelmäßiges Reinigen und Ölen der Oberfläche verlängert die Lebensdauer und verhindert Risse und Fleckenbildung. Bambus ist ca. 30 % härter als Eiche und formstabiler als z. B. Buche und Ahorn. Bambusplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistend und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb