• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbare Werkbank mit 4 Rollschubladen und 1 Flügeltür 1100 mm

Artikel-Nr.: 933245 1100
1100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800
  • Plattenstärke: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Werkbank Höhe 850 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 800 kg
    Plattenstärke 30 mm
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Serie KOMPAKT-L
    Höhe 850 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.100 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
    Arbeitsplatte Stärke 30 mm
    Unterbau Breite 1.030 mm
    Unterbau Tiefe 630 mm
    Schubladen Nutzbreite 490 mm
    Schubladen Nutztiefe 520 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ Bockrolle 160 mm
    Rad-⌀ Lenkrolle 160 mm
    Material Rad Vollgummi
    Anzahl Schubladen 4
    Anzahl Fachboden höhenverstellbar 1
    Anzahl Tür 1
    Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
    Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
    ComfortClose nein
    Stoßfänger nein
    Schiebegriff nein
    absenkbar nein
    Laufbelag spurlos ja
    Gewicht 98 kg
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933245 1100
    EAN / GTIN 4045197276711
    Herstellernummer 933245 1100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rechte Seite mit 4 Schubladen. 1 Schublade 60 mm, 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm Fronthöhe, zentral verschließbar.
    Linke Seite mit verstellbarem Zwischenboden und Tür aus Stahlblech, verschließbar.
    • Arbeitsplatte 30 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
    • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
    • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. − ausziehbar bis 90% −
    • Türe aus Stahlblech.
    • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

    Fahrbare Werkbank mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (160 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird. ⌀ 160 mm, Vollgummi-Reifen spurlos grau. Mit Feststellbremse.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 100; 140; 240 mm
    Türhöhe (links): 540 mm
    Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb