{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1.200 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.100 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Unterbau Breite | 1.030 mm | |
Unterbau Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
Material Rad | Vollgummi | |
Anzahl Schubladen | 1 | |
Anzahl Tür | 1 | |
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung | 400 kg | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | nein | |
Schiebegriff | nein | |
absenkbar | ja | |
Gewicht | 127 kg | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 933080 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171733 | |
Herstellernummer | 933080 1100 |