• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranbarer Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×24G, Typ / Anzahl Schubladen: 5/6

Artikel-Nr.: 932411 5/6
Neuheit
5/6
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.250 mm
Breite 1.020 mm
Tiefe 793 mm
Nutzhöhe 900 mm
Schubladen Nutzbreite 900 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite in G 36
Schubladen Nutztiefe in G 24
Anzahl Schubladen 6
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 932411 5/6
EAN / GTIN 4067263118190
Herstellernummer 932411 5/6

Beschreibung

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Mit 4 drehbaren Ösen zur Aufnahme an Lasthaken. Mit zwei Verschlussstangen zum sicheren Transport, verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten, Vorhängeschloss mit Bügeldurchmesser bis max. 6 mm geeignet). Mit 4 U-Profil-Füßen für den Transport mit einem Hubwagen, von vorne und der Seite unterfahrbar. Äußerst robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Stahlblech. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Abdeckplatte anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035. Abdeckplatte nicht konfigurierbar, immer anthrazit RAL 7016.

Achtung:

Für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet, sollte witterungsbedingten Einflüssen nicht ausgesetzt werden.

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten, Verschlussstangen müssen verriegelt sein.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb