• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranbarer Werkzeugschrank für Schubladen 5/0

Artikel-Nr.: 932400 5/0
Neuheit
5/0
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.250 mm
Breite 1.020 mm
Tiefe 793 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 900 mm
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 932400 5/0
EAN / GTIN 4067263118183
Herstellernummer 932400 5/0

Beschreibung

Ausführung:

Kranbares Werkzeugschrankgehäuse in 40×28G, passend für Schubladen 36×24G. Mit 4 drehbaren Ösen zur Aufnahme an Lasthaken. Mit zwei Verschlussstangen zum sicheren Transport, verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten, Vorhängeschloss mit Bügeldurchmesser bis max. 6 mm geeignet). Mit 4 U-Profil-Füßen für den Transport mit einem Hubwagen, von vorne und der Seite unterfahrbar. Äußerst robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Stahlblech. Passende Schubladen finden Sie unter Nr. 931356.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet, sollte witterungsbedingten Einflüssen nicht ausgesetzt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb