• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebetüren-Beistellschrank ohne Abrollrand, 26×20G, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 932128 800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
800
Lieferbar in 6-8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 26×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 800 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 60
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 675 mm
Gewicht 68 kg
Produktart Maschinen-Beistellschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 932128 800
Kopieren
EAN / GTIN 4062406277079
Kopieren
Herstellernummer 932128 800
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug-Beistellschrank in 60×28G. Mit Schiebetüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Aufnahme von Schubladen 26×20G und Auszugböden 26×20G im 25-mm-Raster auf beiden Seiten möglich. Keine Einzelauszugsicherung.

Sonderzubehör:

Passende Schubladen unter Nr. 930633 und Nr. 930635, passende Auszugböden unter Nr. 930654 und Nr. 930656.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schiebetüren anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sockel Nr. 958080958086 ist NICHT passend.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb