• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DigiTorque V02, Drehmomentgriff mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox mit Wechselklingen PB 215 für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 9320.Set A1 CBB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9320.Set A1 CBB
EAN / GTIN 7610733288649
Herstellernummer PB 9320.Set A1 CBB
L-Nummer L60060 3173

Beschreibung

Beschreibung:

  • DigiTorque V02, Drehmomentschraubendreher mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox
  • für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6% )
  • für die Zerspanung, Wechselklingen PB 215 für Torx®-Schrauben, Drehmomentbereich 0.4–2.0 Nm
  • Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
  • automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
  • drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
  • auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
  • Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
  • Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
  • Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb