• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckschrank komplett mit Zwischenboden 1000 mm

Artikel-Nr.: 931910 1000
1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.000 mm
Breite 841 mm
Tiefe 841 mm
Anzahl Fachboden fest 1
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung oben
Gewicht 65 kg
Produktart Eckschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253
Herstellernummer 931910 1000

Beschreibung

Ausführung:

Eckschrank mit 2 Flügeltüren, zentral verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Mit einem festen Zwischenboden.

Verwendung:

Als Ecklösung für alle Werkzeugschränke mit Tiefe 28G.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb