{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Schubladen Nutzfläche in G | 46×24 | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 46×24G | |
Fronthöhe | 300 mm | |
Nutzhöhe | 275 mm | |
Nutzbreite | 1.150 mm | |
Nutztiefe | 600 mm | |
Nutzbreite in G | 46 | |
Nutztiefe in G | 24 | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | ja | |
Einsatzbereich | Montagewagen | |
Gewicht | 31 kg | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer |
931456 300
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406132675
Kopieren |
|
Herstellernummer |
931456 300
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |