• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszugboden 200 kg 75 mm

Artikel-Nr.: 931376 75
75
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Einbauhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 56×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 56×24
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 56×24G
Nutzbreite 1.400 mm
Nutztiefe 600 mm
Nutzbreite in G 56
Nutztiefe in G 24
Einbauhöhe 75 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Gewicht 23,35 kg
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Herstellernummer 931376 75

Beschreibung

Ausführung:

Auszugboden mit 100% Vollauszug. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb