• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einteilungsmaterial für Werkzeugschrank 40×28G, 36×24G, Typ: 1000/7

Artikel-Nr.: 931321 1000/7
Rabatt
268,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×24G
Produktart Schubladen-Einteilung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931321 1000/7
EAN / GTIN 4062406338763
Herstellernummer 931321 1000/7

Beschreibung

Ausführung:

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen des Werkzeugschrankes. Bestehend aus GARANT easyPick Kleinteilebehältern, Mulden mit Steck-Trennplättchen sowie Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für:

GARANT GridLine Werkzeugschränke Nr. 931305 und Nr. 931315 mit Schubladen-Fronthöhen 75, 100 und 125 mm.

Lieferumfang:

Nr. 950550 Gr. 75/2, Nr. 950560 Gr. 50/2, Nr. 950570 Gr. 100/2, Nr. 950570 Gr. 125/3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb