• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg 1000/8A

Artikel-Nr.: 931315 1000/8A
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 36×24
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 900 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 900 mm
    Schubladen Nutzbreite 900 mm
    Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 36
    Schubladen Nutztiefe in G 24
    Anzahl Schubladen 8
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz nein
    Gewicht 195 kg
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931315 1000/8A
    EAN / GTIN 4067263101079
    Herstellernummer 931315 1000/8A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
    Schublade 50 mm mit 75 kg Tragfähigkeit. Schublade ab 75 mm mit 200 kg Tragfähigkeit.

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb