• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen 900 mm

Artikel-Nr.: 931155 900
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×24G
    Höhe 900 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 30
    Tiefe in G 28
    Nutzhöhe 800 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 800 mm
    Anzahl Schubladen 0
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    maximale Tragfähigkeit 4.000 kg
    Ausführung zur Selbstbestückung
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Gewicht 41 kg
    Produktart Werkzeugschrankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931155 900
    EAN / GTIN 4062406063115
    Herstellernummer 931155 900

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeugschrankgehäuse in 30×28G, passend für Schubladen 26×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Passend für:

    Schubladen Nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb