{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Schubladen Nutzfläche in G | 26×24 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 900 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand | nein | |
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein | |
Gewicht | 138 kg | |
Produktart | Werkzeugschrank |
Artikelnummer | 931115 1000/6B | |
EAN / GTIN | 4067263100942 | |
Herstellernummer | 931115 1000/6B |