• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank-Unterbau aus Stahlblech

Artikel-Nr.: 930910
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Winkeleisenkonstruktion
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Winkeleisenkonstruktion
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 630 mm
Tiefe 600 mm
Produktart Offener Werkbankunterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 930910
EAN / GTIN 4045197170071
Herstellernummer 930910

Beschreibung

Ausführung:

Von Werkbank Nr. 930950 mit 1 Schublade (120 mm Nutzhöhe) und 1 Tür.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb