• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 1500/10A

Artikel-Nr.: 930705 1500/10A
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 36×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.500 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Nutzhöhe 1.400 mm
Nutzhöhe für Schubladen 1400 mm
Schubladen Nutzbreite 900 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 36
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Schubladen 10
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz nein
Gewicht 234 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 930705 1500/10A
EAN / GTIN 4067263100713
Herstellernummer 930705 1500/10A

Beschreibung

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb